Le nostre categorie:
10000 prodotti
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 2
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Posizione ora: 6 h
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4