Le nostre categorie:
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Con coperchio a cerniera: sì
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Tipologia: Presa di carica
Standard: Tipo 2
Grado di protezione (IP): Altro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5