Le nostre categorie:
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Rosso
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no