pagina iniziale

Presa CEE da pannello

Scopri il preselezionatore CEE montato su pannello, progettato secondo la normativa IEC 60309, ideale per applicazioni industriali. Questo tipo di presa garantisce una connessione robusta e sicura per le attrezzature elettriche, rendendola perfetta per ambienti in cui la durabilità e la sicurezza sono fondamentali. La sua installazione su pannelli o superfici è semplice e veloce, ottimizzando l'efficienza operativa delle vostre infrastrutture.

1509 prodotti

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione nominale: 50...50 V

    • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde

    • Numero di poli: 3

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione nominale: 380...415 V

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Posizione ora: 6 h

    • Numero di poli: 4

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio

    • Numero di poli: 3

  • ILME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero

    • Numero di poli: 5

  • ILME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 3

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola

    • Numero di poli: 2

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A

    • Posizione ora: 7 h

    • Numero di poli: 4

  • ILME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo

    • Numero di poli: 5

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero

    • Numero di poli: 4

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A

    • Posizione ora: 6 h

    • Numero di poli: 5

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 63 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5