pagina iniziale

Presa mobile CEE

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1147 prodotti

  • GEWISS - GEWGW62018H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A 400V 9H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS GEWGW62018H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A 400V 9H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA318.12547.MIL PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 6H

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 125 A • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA318.12547.MIL PRESA MOBILE 125A 3P+N+T 6H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62027FH PRESA MOB.HP IP67 3P+T 16A 230V 9H CR

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS GEWGW62027FH PRESA MOB.HP IP67 3P+T 16A 230V 9H CR

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA319.3243 PRESA MOBILE 32A 2P+T 6H EX ZONA 1

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA319.3243 PRESA MOBILE 32A 2P+T 6H EX ZONA 1

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62028H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 230V 9H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS GEWGW62028H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 230V 9H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA335.32065 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP67

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA335.32065 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP67

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62720H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 690V 5H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS GEWGW62720H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 690V 5H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA318.6345 PRESA MOBILE 63A 3P+N+T 9H

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 63 A • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA318.6345 PRESA MOBILE 63A 3P+N+T 9H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62754H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 690V 5H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS GEWGW62754H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 690V 5H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità