pagina iniziale

Presa mobile CEE

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1114 prodotti

  • GEWISS - GEWGW62707H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50V 2H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS GEWGW62707H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50V 2H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • ILME - ILMPB 16002 PV PR.MOBILE 24V 16A 2P

    • copia
    • copia
    ILME
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola • Grado di protezione (IP): IP44

    ILME ILMPB 16002 PV PR.MOBILE 24V 16A 2P

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • FANTON SRL - FME71105 PR.MOB.3P+N+T 16A 400V 6H IP54 CAB.RAP.

    • copia
    • copia
    FANTON SRL
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP44

    FANTON SRL FME71105 PR.MOB.3P+N+T 16A 400V 6H IP54 CAB.RAP.

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA313.16471 PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 10H >50V

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA SCA313.16471 PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 10H >50V

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62001H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A 110V 4H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS GEWGW62001H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A 110V 4H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA330.32065 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP44

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP44

    SCAME PARRE SPA SCA330.32065 PRESA VOLANTE 2P 32A <50V 11H IP44

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA318.63476 PRESA MOBILE 63A 3P+N+T 7H

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 63 A • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA318.63476 PRESA MOBILE 63A 3P+N+T 7H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità