pagina iniziale

Presa mobile CEE

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1147 prodotti

  • ILME - ILMPB 16122 PV PR.MOBILE 42V 16A 2P

    • copia
    • copia
    ILME
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco • Grado di protezione (IP): IP44

    ILME ILMPB 16122 PV PR.MOBILE 42V 16A 2P

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62044H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS GEWGW62044H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 500V 7H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • ELETTROCANALI - ETNEC69184 PRESA MOBILE IP67 110V 2P+T 16A

    • copia
    • copia
    ELETTROCANALI
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo • Grado di protezione (IP): IP67

    ELETTROCANALI ETNEC69184 PRESA MOBILE IP67 110V 2P+T 16A

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW62757H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A >50V 10H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP67

    GEWISS GEWGW62757H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A >50V 10H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • GEWISS - GEWGW63020H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 63A 400V 6H

    • copia
    • copia
    GEWISS
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 63 A • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP44

    GEWISS GEWGW63020H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 63A 400V 6H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA335.32084 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 3H IP67

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA335.32084 PRESA VOLANTE 3P 32A <50V 3H IP67

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • PALAZZOLI - PAL473836 PR MOB 3P+T 32A >50V 12H IP67EEE

    • copia
    • copia
    PALAZZOLI
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 32 A • Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione • Grado di protezione (IP): IP67

    PALAZZOLI PAL473836 PR MOB 3P+T 32A >50V 12H IP67EEE

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • SCAME PARRE SPA - SCA318.1647 PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6H

    • copia
    • copia
    SCAME PARRE SPA
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP67

    SCAME PARRE SPA SCA318.1647 PRESA MOBILE 16A 3P+N+T 6H

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

  • ILME - ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    • copia
    • copia
    ILME
    Classificazione green

    Intensità di corrente IEC: 16 A • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso • Grado di protezione (IP): IP44

    ILME ILMPE 1664 PV PR.MOBILE 16A 4P H6 *NEW*

    Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità