10000 prodotti
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 67 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 30 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Materiale di rivestimento del cavo: PVC
Senza alogeni: sì
Colore della guaina del cavo: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 1000
Tensione nominale: 30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura d'esercizio: 90...90 °C
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 150 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 74 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 0.1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico