10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Grado di protezione (IP), montato: IP66
Tensione nominale: 160 V
Temperatura ambiente: 130...130 °C
Materiale di rivestimento del cavo: Altro
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 1
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Tensione nominale: 60 V
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa: -40...85 °C
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)