pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21657.52 PLACCA 7M ARDESIA A SPACCO - 21657.52

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352419520

Codice prodotto

VIW21657.52

Cod. produttore

21657.52

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Pietra

Qualità del materiale:

Ardesia

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Ardesia

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

200 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

10.3 mm

Larghezza di montaggio:

200 mm

Altezza della parte incassata:

106 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 7 moduli, pietra naturale, ardesia a spacco

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA