pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19683.63 PLACCA ROUND 3M REFLEX ORANGE - 19683.63

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19683.63 PLACCA ROUND 3M REFLEX ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352440449

Codice prodotto

VIW19683.63

Cod. produttore

19683.63

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Arancione

Codice RAL (simile):

2003

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

122 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

9.1 mm

Larghezza di montaggio:

122 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 3 moduli, tecnopolimero, Reflex orange