3M ITALIA - 3MI7000099146 HSR 3000 24 8 ROSSO GUAINA T - 7000099146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
24 mmDiametro interno dopo la retrazione:
8 mmCaratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551455
Codice prodotto
3MI7000099146
Cod. produttore
7000099146
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Lunghezza:
0.005 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Rosso
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no