3M ITALIA - 3MI7000099155 HSR 3000 3 1 BLU GUAINA TERM - 7000099155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima della retrazione:
3 mmDiametro interno dopo la retrazione:
1 mmCaratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8712403551547
Codice prodotto
3MI7000099155
Cod. produttore
7000099155
Produttore
3MI
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.55 mm
Lunghezza:
0.01 m
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Omologazione UL:
no