VIMAR SPA - VIW21668.31 PLACCA 8M NOCE ITALIANO - 21668.31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Legno
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Legno
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352419766
Codice prodotto
VIW21668.31
Cod. produttore
21668.31
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Legno
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Legno
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
154.7 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
154.7 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
8025
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
154.7 mm
Profondità:
10.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
154.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA