pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB101CA0 PULS. PIATTO NERO 1NC - 3SU11500AB101CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNeutro
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Nero

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958401

Codice prodotto

SIE3SU11500AB101CA0

Cod. produttore

3SU11500AB101CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Nero

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice ed efficace.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo, lucido, nero
    • Tipo di pulsante: ad impulso con supporto
    • Configurazione dei contatti: 1 NC
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concept di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali
    • Stabilità garantita con una protezione antirotazione integrata
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varianti di colore e personalizzazione disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS