pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16784.34 PLACCA RONDO 2M PANN.NICHEL SPAZZ. - 16784.34

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16784.34 PLACCA RONDO 2M PANN.NICHEL SPAZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352151277

Codice prodotto

VIW16784.34

Cod. produttore

16784.34

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

40.9 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

141.6 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

40.9 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

141.6 mm

Placca Rondò 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, nichel spazzolato