pagina iniziale

EATON - EAO283031 BF-O-3/72-C Q.COMP.PARETE 3X24MOD 545L 6 - 283031

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

A parete

Coperchio/porta trasparente:

no

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082830311

Codice prodotto

EAO283031

Cod. produttore

283031

Produttore

EAO

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

565 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

145 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

620 mm

Morsettiera di terra:

sì

Larghezza di montaggio:

565 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

620 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

145 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

131 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

sì

Segnale di passaggio porta:

no

Quadro di distribuzione sottile montato a vista BF-O-./..-C completo, bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 3 file, altezza 600 mm, larghezza 543 mm, profondità 140 mm, inclusa porta, piastre frontali, telaio portante guida DIN e morsetti di parallelo. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, inserti per piastra passacavi a 2 cavi per quadri di distribuzione sottili con larghezza di 24 unità di spazio, in alto, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio, aperture di ingresso cavi facili da sfondare

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON