AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279373 GA-E70130EL ELEMENTO TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279373 GA-E70130EL ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

130 mm
Vedi le opzioni disponibili70 mm

Profondità:

70 mm
Vedi le opzioni disponibili130 mm

Materiale:

Alluminio

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Simmetrica

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195768661

Codice prodotto

OBO6279373

Cod. produttore

6279373

Produttore

OBO

Larghezza:

130 mm

Profondità:

70 mm

Colore:

Alluminio

Modello:

Simmetrica

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Materiale:

Alluminio

Adatto per:

Sinistra / destra

Coprigiunto:

no

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Anodizzato

Resistenza agli urti:

IK10

Pellicola di protezione:

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Testata di chiusura per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279373 - GA-E70130EL ELEMENTO TERMINALE