pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55141HA04 SOFTSTARTER 400V AC 18A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55141HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

285 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038988

Codice prodotto

SIE3RW55141HA04

Cod. produttore

3RW55141HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

7.5 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per offrire avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 18 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Funzione di bypass integrato
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Compatibilità con moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione degli spazi e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
    • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta.
    • Regolazione di coppia per un avviamento a regime ottimale.
    • Facile e rapida messa in servizio con parametrizzazione automatica.
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti applicativi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS