pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19684.11 PLACCA ROUND 4M RAME SPAZZOLATO - 19684.11

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19684.11 PLACCA ROUND 4M RAME SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352602175

Codice prodotto

VIW19684.11

Cod. produttore

19684.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

3012

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

144.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di montaggio:

144.5 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 4 moduli, metallo, rame spazzolato