TRADEFORCE - TDM0000460027 FASCETTA NERA 100X2,5 CF 100PZ - 0000460027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Larghezza della banda:
2.5 mmLunghezza nastro:
100 mmCaratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 100 mm
Spessore nastro - 0.95 mm
Diametro del fascio - 3...20.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
7630268401108
Codice prodotto
TDM0000460027
Cod. produttore
0000460027
Produttore
TDM
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
100 mm
Spessore nastro:
0.95 mm
Diametro del fascio:
3...20.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2