AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Larghezza:

94 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 94 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Grigio

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195815075

Codice prodotto

OBO6176048

Cod. produttore

6176048

Produttore

OBO

Larghezza:

94 mm

Altezza:

60 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Grigio

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP30

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7035

Resistenza agli urti:

IK07

Pellicola di protezione:

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176048 - WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIATTO