SIEMENS - SIE3RW50742AB15 SOFTSTARTER 500V 315A AUS 110-250V AC ML - 3RW50742AB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060828
Codice prodotto
SIE3RW50742AB15
Cod. produttore
3RW50742AB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensionedi rete fino a 600 V
- Potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V - 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Homologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
- Nota e significativa riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
Softstarter SIRIUS 200-600 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS