AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10136186 CORN.3P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10136186 CORN.3P Q7 ANTRACITE VELL., VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite
Vedi le opzioni disponibiliAlluminio
Vedi le opzioni disponibiliBianco

Tipo di superficie:

Opaco
Vedi le opzioni disponibiliLucido

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334481133

Codice prodotto

BRK10136186

Cod. produttore

10136186

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

237.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95.2 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

58 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

58 mm

Cornice tripla Serie Q.7 antracite velluto, verniciato