NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26480 SWISS GARDE 3100 IR - 26480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 20 min
Max. portata trasmissione frontale - 7 m
Max. potenza di interruzione - 2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...200 °
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
3505100264804
Codice prodotto
NKO26480
Cod. produttore
26480
Produttore
NKO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
20 min
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...200 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
5 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Max. gamma di presenza:
300 m²
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
sì
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...360 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...180 °
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
63 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
62 mm
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Diametro:
63 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì