pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50736AB15 SOFTSTARTER 500V 250A AUS 110-250V AC VT - 3RW50736AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060743

Codice prodotto

SIE3RW50736AB15

Cod. produttore

3RW50736AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

250 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

75 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

132 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 250 A

    Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Corrente nominale fino a 250 A
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o tra 110 e 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
    • Inclusione di bypass per bassa dissipazione di calore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali, comprese le applicazioni ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per il cliente:

    • Riducono i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilitano un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altre soluzioni
    • Assenza di manutenzione per un uso più semplice
    • Funzioni intelligenti proteggono dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per risoluzione rapida dei guasti
    • Sostituiscono la serie 3RW40 con maggiore flessibilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS