pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55241HF14 SOFTSTARTER-F 400V 47A AUS 110-250V AC V - 3RW55241HF14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621039749

Codice prodotto

SIE3RW55241HF14

Cod. produttore

3RW55241HF14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

47 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni di sicurezza complesse offre avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento ottimale e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 ... 250 V
    • Piano di potenza: fino a 315 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio: prevengono il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Comunicazione: supporto per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
    • HMI con display a colori rimovibile per una chiara visualizzazione dei valori di misura e delle segnalazioni diagnostiche

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS