pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52143TC04 SOFTSTARTER 400V AC 18A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52143TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 18 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

185 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621036199

Codice prodotto

SIE3RW52143TC04

Cod. produttore

3RW52143TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

18 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

7.5 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 18 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Capacità fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato per un design compatto
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibile varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per risolvere rapidamente i guasti
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Grande flessibilità per soddisfare i compiti specifici del cliente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS