pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30653.21 PLACCA 3M ARGILLA - 30653.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30653.21 PLACCA 3M ARGILLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352687387

Codice prodotto

VIW30653.21

Cod. produttore

30653.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Marrone

Codice RAL (simile):

1019

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

122.8 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

10.4 mm

Larghezza di montaggio:

122.8 mm

Altezza della parte incassata:

4.7 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 3 moduli, tecnopolimero verniciato, argilla

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA