pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW30657.70 PLACCA 7M ORO SPAZZOLATO - 30657.70

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30657.70 PLACCA 7M ORO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352694538

Codice prodotto

VIW30657.70

Cod. produttore

30657.70

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

208.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

10.3 mm

Larghezza di montaggio:

208.5 mm

Altezza della parte incassata:

2.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 7 moduli, metallo, oro spazzolato

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA