SIEMENS - SIE3RW52436TC04 SOFTSTARTER 400V AC 210A 24V AC/DC VITE - 3RW52436TC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037509
Codice prodotto
SIE3RW52436TC04
Cod. produttore
3RW52436TC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
210 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
55 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
110 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
110 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
200 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 210 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, da 110 a 250 V
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 560 kW
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Opzioni di collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nel quadro elettrico
- Avviamento graduale per un utilizzo più delicato dei motori
- Riduzione dei picchi di corrente migliora l'affidabilità del sistema
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione garantisce meno interventi e costi ridotti
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
- Omologazioni internazionali per un utilizzo globale
- Flessibilità per soddisfare vari requisiti applicativi
Softstarter SIRIUS
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e contribuendo a una gestione energetica efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS