pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000BB201FA0 PULS.SPORG MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VI - 3SU11000BB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliBlu

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956810

Codice prodotto

SIE3SU11000BB201FA0

Cod. produttore

3SU11000BB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, sporgente, ad impulso
    • Materiale: plastica, rosso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: elevato grado di protezione contro polvere e liquidi
    • Montaggio: senza attrezzi, utilizzando semplici fori non scanalati
    • Funzioni: disponibile in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato e veloce con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Maggiore flessibilità nella connessione e riduzione del cablaggio
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Risoluzione di diverse esigenze con le varie esecuzioni disponibili
    • Documentazione completa fornita, supportando la scelta e l'ordinazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS