SIEMENS - SIE3SU11500BB203CA0 PULS. SPORGENTE ROSSO MOLLA 1NC - 3SU11500BB203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaMateriale dell'anello frontale:
MetalloCaratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958661
Codice prodotto
SIE3SU11500BB203CA0
Cod. produttore
3SU11500BB203CA0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
16.2 mm
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS