pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7012496304 SCOTCH 23 38x9,1M 45rol/car - 7012496304

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm
Vedi le opzioni disponibili50.8 mm

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

9.15 m
Vedi le opzioni disponibili9.1 m

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - EPR

  • Spessore - 0.76 mm

  • Lunghezza - 9.15 m

Confezione

  • 45 PZ

EAN

2000006708793

Codice prodotto

3MI7012496304

Cod. produttore

7012496304

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

38 mm

Materiale:

EPR

Spessore:

0.76 mm

Lunghezza:

9.15 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

sì

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Scotch® 23 Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all’effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l’allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%. Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.