pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14657.48 PLACCA 7M REFLEX ARANCIO - 14657.48

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14657.48 PLACCA 7M REFLEX ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352133082

Codice prodotto

VIW14657.48

Cod. produttore

14657.48

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Arancione

Codice RAL (simile):

2011

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

206 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

206 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 7 moduli, tecnopolimero, Reflex arancio

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA