VIMAR SPA - VIW16782.34 PLACCA CLASSICA 2M PANN.NICHEL SPAZZ - 16782.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352151291
Codice prodotto
VIW16782.34
Cod. produttore
16782.34
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Titanio
Codice RAL (simile):
7048
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
40 mm
Altezza:
136 mm
Profondità:
9 mm
Larghezza di montaggio:
40 mm
Altezza della parte incassata:
136 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm