3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
39 mmDiametro interno dopo il restringimento:
13 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 39 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
2 PZ
EAN
8712403568149
Codice prodotto
3MI7000099242
Cod. produttore
7000099242
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
39 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.001 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no