SIEMENS - SIE3SU10001CD400AA0 PULS. FUNGO VERDE 60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di sblocco:
SenzaCaratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 60 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209956353
Codice prodotto
SIE3SU10001CD400AA0
Cod. produttore
3SU10001CD400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
60 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
60 mm
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Senza