AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560015 BATTERIAALCAL.MEZZATORCIA(C)BLISTER

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)
Vedi le opzioni disponibiliMinistilo (AAA)
Vedi le opzioni disponibiliRettangolare
Vedi le opzioni disponibiliStilo (AA)
Vedi le opzioni disponibiliTorcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 14
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

2
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili10

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 7800 mAh

  • Designazione IEC - LR 14

  • Altra designazione - C / AM 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401863

Codice prodotto

TDM0003560015

Cod. produttore

0003560015

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

7800 mAh

Designazione IEC:

LR 14

Altra designazione:

C / AM 2

Numero di celle:

2

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

48.6 mm

Diametro:

24.9 mm

Peso:

70 g

Batteria alcalina C TRADEFORCE 1.5V, 2 pezzi, 7800 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio