AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560021 BATTERIAALCALINAMINISTILO(AAA)BOX10

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)
Vedi le opzioni disponibiliMezza torcia (C)
Vedi le opzioni disponibiliRettangolare
Vedi le opzioni disponibiliStilo (AA)
Vedi le opzioni disponibiliTorcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 03
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 1270 mAh

  • Designazione IEC - LR 03

  • Altra designazione - AAA / AM 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401924

Codice prodotto

TDM0003560021

Cod. produttore

0003560021

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

1270 mAh

Designazione IEC:

LR 03

Altra designazione:

AAA / AM 4

Numero di celle:

10

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

43.3 mm

Diametro:

9.8 mm

Peso:

11.2 g

Batteria alcalina AAA TRADEFORCE 1.5V, 10 pezzi, 1270 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio