AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10116030 CORNICE 1P SERIE Q7 SCISTO NATURALE

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10116030 CORNICE 1P SERIE Q7 SCISTO NATURALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

1
Vedi le opzioni disponibili5

Tipo di superficie:

Opaco
Vedi le opzioni disponibiliLucido

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Pietra

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334459699

Codice prodotto

BRK10116030

Cod. produttore

10116030

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Pietra

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Ardesia

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95.2 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

59.4 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

59.4 mm

Cornice singola Serie Q.7 scisto naturale