AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK10113016 CORN.1P B3 ALU ORO/ANTR.OPACO, ALU ANOD.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10113016 CORN.1P B3 ALU ORO/ANTR.OPACO, ALU ANOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334384892

Codice prodotto

BRK10113016

Cod. produttore

10113016

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90.7 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

81.1 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

1004

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

56 mm

Profondità:

9.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

56 mm

Cornice singola Berker B.3 alu oro/antracite opaco, alluminio anodizzato