3F FILIPPI - 3FFA20127 3F LINUX L 40 LED AMPIO L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130248
Codice prodotto
3FFA20127
Cod. produttore
A20127
Produttore
3FF
3F Linux L 40 LED AMPIO L1778. Unità luminosa LED con lenti ottiche per impianti ad elevata efficienza energetica. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Dimensioni: 62x1778 mm, altezza 65 mm. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 42W. Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen free di sezione 0,5mm² HT90). Moduli LED lineare da 40W/840, temperaturadi colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Flusso luminoso dell'apparecchio 6155 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 147 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L75/B10): 80000h. (Tp 60°C). LED 40W 6155lm 4000K.


