AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100047867 WIRE LUB I 3 78 L LUBRIFICAN

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100047867 WIRE LUB I 3 78 L LUBRIFICAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Confezione - Secchio / Fustino

  • Contenuto - 3780 ml

  • Solubile in acqua -

  • Forma - Gel

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3134375298575

Codice prodotto

3MI7100047867

Cod. produttore

7100047867

Produttore

3MI

Adatto per cavi:

Confezione:

Secchio / Fustino

Contenuto:

3780 ml

Solubile in acqua:

Forma:

Gel

3M™ Gel lubrificante per posa cavi LUB-I Fustino 3,78 lt Non solo il gel lubrificante per trazione filo di 3M™ rende le operazioni di trazione dei fili più semplici e sicure, è inoltre in grado di essere eliminato dal cavo in modo rapido e pulito prima della giunzione o terminazione. Il gel uniforme non si scioglie o separa con invecchiamento a caldo o freddo. Rimane spesso, liscio e pronto per essere applicato. La temperatura d'uso è compresa tra - 6,6 °C a 43,33 °C.