4POWER SRL - 4PWAR900442U6X8 ARM.PAV.42U 19 POLL. L600*P800*H2055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078529922
Codice prodotto
4PWAR900442U6X8
Cod. produttore
AR900442U6X8
Produttore
4PW
Serie di armadi da pavimento per cablaggio strutturato, di facile installazione. L’armadio sostiene un elevato carico e garantisce il massimo della modularità.La struttura portante è realizzata con lamiere presso-piegate, verniciate a polvere, testate e garantite per sopportare un carico di800 Kg uniformemente distribuito. I montanti sono regolabili a piacimento e forati in conformità alle norme DIN, con numerazione delle unità per una immediata identificazione dell’alloggiamento dei componenti.Ogni particolare elemento della struttura è realizzato in acciaio 20/10 – 15/10 – 12/10. le soluzioni innovative adottate per la realizzazione di questi armadi, li rende utilizzabili nell’ambito del cablaggio strutturato professionale.Conforme alle specifiche ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART 1, IEC297-2, DIN41494 PART 7, GB/T3047.2-92Caratteristiche generali• Doppia Anta anteriore grigliata alta densita'• Chiusura con maniglia a scomparsa con chiave• Struttura completamente ispezionabile• Ingresso cavi superiore e inferiore• Barra di rinforzo sul pianale• Possibilità di fornire l’armadio in kit di montaggio• Grado di protezione IP20Accessori di serie• Kit dadi e viti• Piedini di livellamento• 4 montanti numerati• Kit ruote (due libere e due con freno)• Pannello Posteriore Grigliato e serratura con chiave• Passacavi Laterale con coprifiloSpecifiche Tecniche


