AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 228 3 SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Indicazione / Visualizzazione - Ottico

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Corrente di esercizio - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013232057403

Codice prodotto

ABBEC 228 3

Cod. produttore

EC 228 3

Produttore

ABB

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acqua

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Indicazione / Visualizzazione:

Ottico

Tensione di esercizio:

12 V

Corrente di esercizio:

0 A

Colore:

Bianco

Altezza:

23 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

44 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore tecnico per sistemi di allarme ABB tipo/modello SWM 4 RIVELATORE PRESENZA ACQUA