AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEP 940 9 MS325 1,0-1,6A INTERR. SALVAMOT. 100KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 940 9 MS325 1,0-1,6A INTERR. SALVAMOT. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 18.4...18.4 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614195020

Codice prodotto

ABBEP 940 9

Cod. produttore

EP 940 9

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...1.6 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

18.4...18.4 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

440...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1.6 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.55 kW

Larghezza:

54 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

87.5 mm

MS325 1 0-1 6A INTERR. SALVAMOT. 100KA