AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEP 947 4 MS325 16-20A INTERR. SALVAMOT. 55KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 947 4 MS325 16-20A INTERR. SALVAMOT. 55KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...20 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 300...300 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614194382

Codice prodotto

ABBEP 947 4

Cod. produttore

EP 947 4

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

16...20 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

300...300 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

440...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

54 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

75.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

55 kA

Altezza:

87.5 mm

MS325 16-20A INTERR. SALVAMOT. 55KA