AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP93-9-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M WH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMLP93-9-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363105732

Codice prodotto

ABBMLP93-9-A

Cod. produttore

MLP93-9-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON MLP 2 1 D2 4 BARRA 1 22M WH