AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPKG4013-0-C SHRINK-KON PKG 3:1 D40.0 BARRA 0,6M BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPKG4013-0-C SHRINK-KON PKG 3:1 D40.0 BARRA 0,6M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 40 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 4 PZ

EAN

5414363106982

Codice prodotto

ABBPKG4013-0-C

Cod. produttore

PKG4013-0-C

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

40 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PKG 3 1 D40.0 BARRA 0 6M BK